Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3CFTV72N USB-ADAPTER 3.2 TYP-C-STECK/TYP-C-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171854
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3CFTV72N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP68
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.2
  • Produktpalette: USB3CF TV Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL SOCAPEX, USB3CFTV72N, 4171854, 417-1854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 283,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 476,85*
    € 567,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,87*
    € 565,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 394,56*
    € 469,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,77*
    € 386,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 312,96*
    € 372,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 306,89*
    € 365,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 300,56*
    € 357,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,05*
    € 336,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.