Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3CFTV72GF312 USB-ADAPTER 3.2 TYP-C-BUCHSE/TYP-C-STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171856
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3CFTV72GF312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP68
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.2
  • Produktpalette: USB3CFTV Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 290,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 492,02*
    € 585,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 489,73*
    € 582,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 407,12*
    € 484,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 334,86*
    € 398,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 322,69*
    € 384,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 316,45*
    € 376,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 309,91*
    € 368,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 290,98*
    € 346,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.