Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3CFTV2N030 USB-KABEL, 3.2 C-STECKER/C-BUCHSE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171867
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3CFTV2N030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • USB-Version: USB 3.2
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: USB3CFTV Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 592,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 961,10*
    € 1.143,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 921,10*
    € 1.096,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 776,81*
    € 924,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 628,34*
    € 747,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 592,72*
    € 705,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.