Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TFX62.A HF-ANTENNE, 5.15 BIS 5.925GHZ, 3.67DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172415
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TFX62.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: Invisible Antenna Series
  • Antenne: Mobilfunk / 4G / 5G
  • Frequenz, min.: 5.15 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Fakra-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 kohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.67 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TFX62.A, 4172415, 417-2415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,36*
    € 74,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,43*
    € 71,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,91*
    € 58,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,29*
    € 49,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.