Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS UWA.01 HF-ANTENNE, 5 BIS 9GHZ, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172971
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     UWA.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TV-Antenne
UHF Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
Frequenz, max.: 9 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: ISM / MICS / UHF / VHF / UWB
  • Frequenz, min.: 5 GHz
  • Antennenpolarisation: -
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHF/UHF Antenne, ukw antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, UWA.01, 4172971, 417-2971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,543*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.