Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ADZT15R5.6B Z-DIODE, 5.6V, 0.1W, SOD-962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4173255
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ADZT15R5.6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SOD-962
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, ADZT15R5.6B, 4173255, 417-3255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0542*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5823*
    € 0,69294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3962*
    € 0,47148
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1797*
    € 0,21384
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.