Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RLC73K3A1R0FTDF DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4175667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RLC73K3A1R0FTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RLC73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Leistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, RLC73K3A1R0FTDF, 4175667, 417-5667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0815*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5802*
    € 0,69044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3773*
    € 0,44899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2367*
    € 0,28167
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.