Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC3126A DEMOBOARD, SYNC ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176071
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC3126A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät analog
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtsregler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LT8686SJV#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LT8686SJV#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC3126A, 4176071, 417-6071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 200,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,64*
    € 295,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,03*
    € 288,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,89*
    € 261,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,91*
    € 256,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,45*
    € 238,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.