Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2007-8875 REIHENKLEMME, DIN-SCHIENE, 8AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176244
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8875
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steuerleitungsklemme
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Produktpalette: TOPJOB S 2007 Series
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: -
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2007-8875, 4176244, 417-6244
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 34,09*
    € 45,12*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,40*
    ab € 36,64248*
    € 48,17248*
    € 5,46*
    ab € 38,65*
    € 50,83*
    Frei Haus
    ab € 39,93*
    € 52,26*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 82,74*
    € 112,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,43*
    € 133,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,28*
    € 130,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,18*
    € 123,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,27*
    € 118,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 98,08*
    € 116,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,46*
    € 112,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,00*
    € 110,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,82*
    € 108,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 82,74*
    € 98,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-112
    ab € 5,82*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,72*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-197
    ab € 10,09*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-198
    ab € 99,15*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-117
    ab € 0,00512*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-017
    ab € 11,69*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-023
    ab € 11,62*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-024
    ab € 11,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    709-156
    ab € 247,80*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    709-169
    ab € 0,886*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-002
    ab € 33,31*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-024
    ab € 33,38*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-267
    ab € 0,0294*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.