Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0050116699 LÖTSPITZE, KONISCH/GEBOGEN, 0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176566
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050116699
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: RTWMS Micro Series
  • Zur Verwendung mit: Mikro-Entlötpinzetten WXMTS/WXMT Micro der Produktreihe WXsmart von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 0.1 mm
  • Spitze/Düse: Konisch, gebogen
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, weller gebogene pinzette, gebogene pinzette, pinzette gebogen spitz, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0050116699, 4176566, 417-6566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,52*
    € 118,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,63*
    € 117,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,88*
    € 114,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,15*
    € 93,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.