Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0050115499 LÖTSPITZE, KONISCH, 0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176568
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050115499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Produktpalette: RTWPS Pico Series
  • Zur Verwendung mit: Mikro-Entlötpinzetten WXMTS/WXMT Micro der Produktreihe WXsmart von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 0.1 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 58,66*
    € 74,73*
    € 8,95*
    ab € 58,60*
    € 74,74*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 63,05*
    € 77,35*
    Frei Haus
    ab € 65,25*
    € 79,70*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 73,21*
    € 88,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,72*
    € 105,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,10*
    € 104,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,49*
    € 95,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,21*
    € 87,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Weller Tools
    T0051321299
    ab € 290,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.