Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS43TR16256BL-107MBLI DRAM, 256M X 16BIT, -40 BIS 95°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176695
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS43TR16256BL-107MBLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM
Halbleiter
ICs
Speicherbausteine
Versorgungsspannung, nom.: 1.35 V
  • DRAM-Ausführung: DDR3L
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 96 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Speicherdichte: 4 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: 933 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.