Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK50566T0S00000BE STARTER-KIT, 32BIT, RX66T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177026
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK50566T0S00000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: RX Family, RX600 Series, RX66T Group Microcontrollers
  • Prozessorfamilie: RX
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit R5F566TEADFP, LCD-Anzeigemodul, On-Chip-Debugging-Emulator, IDE
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: R5F566TEADFP
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 298,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,71*
    € 432,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 354,56*
    € 421,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,97*
    € 384,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 314,71*
    € 374,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 298,15*
    € 354,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    R5F566TAADFM#30
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Renesas
    R5F566TAADFP#30
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Renesas
    R5F566TEADFP#30
    ab € 3,98*
    Zubehör
    Renesas
    R5F566TEBDFP#30
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Renesas
    R5F566TEFGFP#30
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.