Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI - TE CONNECTIVITY 354184-E MEZZANINE-STECKER, 50POS, 2REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     354184-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array-Steckverbinder
Mezzanine
Steckverbinder
ERNI - TE CONNECTIVITY
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: MicroSpeed Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 354184-E, 4177263, 417-7263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.