Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW040210K0FKEDC DICKSCH.WIDERSTAND 10K, 1%, 0.063W, 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4177401
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW040210K0FKEDC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW_C e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
63 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
Produktbreite:
0.5 mm
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
1.02 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
10 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW040210K0FKEDC
,
4177401
,
417-7401
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00263*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02701*
€ 0,03214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01483*
€ 0,01765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00553*
€ 0,00658
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00411*
€ 0,00489
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00263*
€ 0,00313
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW040210K0FKED Widerstand 10000 Ohm Keramik
Vishay
CRCW040210K0FKED
ab € 0,00191*
Ähnlich
VISHAY CRCW040210K0FKEE DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.063W 0402
Vishay
CRCW040210K0FKEE
ab € 0,0049*
Ähnlich
VISHAY CRCW040210K0FKTD DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.063W 0402
Vishay
CRCW040210K0FKTD
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen