Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603270RFKEAC DICKSCH.WIDERSTAND 270R, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177603
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603270RFKEAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW_C e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603270RFKEAC, 4177603, 417-7603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00522*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02615*
    € 0,03112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01456*
    € 0,01733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00995*
    € 0,01184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00935*
    € 0,01113
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00845*
    € 0,01006
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00784*
    € 0,00933
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00716*
    € 0,00852
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00662*
    € 0,00788
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00522*
    € 0,00621
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.