Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY TKM-150 ETIKETTEN, KABELMARKIERER, S/L, 30 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177666
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TKM-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Beschreibbar
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 150mm x 25mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tyco electr.idento kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, TKM-150, 4177666, 417-7666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.