Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33281414002020 ENET-KABEL GESCHIRMT SPE-STECK/STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180480
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33281414002020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Produktpalette: T1 Industrial Series
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SPE-Stecker auf SPE-Stecker
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Leitungen abgeschirmt, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, HARTING, 33281414002020, 4180480, 418-0480
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 43,84*
    € 45,99*
    € 3,90*
    ab € 45,22*
    € 47,40*
    € 6,90*
    ab € 48,03*
    € 50,32*
    € 8,95*
    ab € 70,42*
    € 85,51*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 64,27*
    € 86,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,26*
    € 102,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,87*
    € 102,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,99*
    € 89,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,58*
    € 88,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,19*
    € 77,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,27*
    € 76,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.