Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF204FRE1K5 WIDERSTAND, 1K5, 0.4W, MINIMELF 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180571
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF204FRE1K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF204FRE1K5, 4180571, 418-0571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0209*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2428*
    € 0,28893
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.