Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF25SFRE100K WIDERSTAND, 100K, 0.25W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180636
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF25SFRE100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF25SFRE100K, 4180636, 418-0636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0199*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.