Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF25SFRE2K7 WIDERSTAND, 2K7, 0.25W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180658
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF25SFRE2K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF25SFRE2K7, 4180658, 418-0658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0195*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.