Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMF25SFRE330K WIDERSTAND, 330K, 0.25W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180660
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMF25SFRE330K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMF25SFRE330K, 4180660, 418-0660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.