Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMP100FRE12R WIDERSTAND, 12R, 1W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180685
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMP100FRE12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMP Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMP100FRE12R, 4180685, 418-0685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0973*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6768*
    € 0,80539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3605*
    € 0,429
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2582*
    € 0,30726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1772*
    € 0,21087
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1557*
    € 0,18528
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.