Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMP100FRE150K WIDERSTAND, 150K, 1W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180686
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMP100FRE150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMP Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMP100FRE150K, 4180686, 418-0686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0904*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,1996*
    € 1,42752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4327*
    € 0,51491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,3119*
    € 0,37116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2272*
    € 0,27037
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1558*
    € 0,1854
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1392*
    € 0,16565
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.