Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO MMP100FRE39R WIDERSTAND, 39R, 1W, MELF 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180714
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MMP100FRE39R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: MMP Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, YAGEO, MMP100FRE39R, 4180714, 418-0714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0972*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6795*
    € 0,80861
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3619*
    € 0,43066
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2595*
    € 0,30881
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1782*
    € 0,21206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1377*
    € 0,16386
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.