Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R114553000 KUPPLUNG SMB EINBAU- FRONTSEITIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4194524
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R114553000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R114553000, 4194524, 419-4524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 17,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R114426000
    € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.