Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R411810124. DÄMPFUNGSGLIED, SMA, 1W, 10DB, 3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4196715
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R411810124.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf 10db
Dämpfung: 10 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenzbereich: DC bis 6GHz
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
  • Eingangsleistung: 1 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: SMA-Stecker auf SMA-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R411810124., 4196715, 419-6715
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,57*
    € 50,80*
    Lager 139
    159
    € 14,99*
    ab € 34,95*
    € 52,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,64*
    € 60,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,33*
    € 56,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,57*
    € 50,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,90*
    € 49,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R284C0351053
    ab € 35,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.