Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R414710000 DÄMPFUNGSGLIED, N, 2W, 10DB, 12.4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4196946
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R414710000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
n steckverbinder
Dämpfung: 10 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Radiall - N Attenuators
  • Frequenzbereich: DC bis 12.4GHz
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R414710000, 4196946, 419-6946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,81*
    € 142,22*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 86,66*
    € 145,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,32*
    € 172,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,38*
    € 167,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,67*
    € 150,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,82*
    € 141,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 111,11*
    € 132,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,51*
    € 123,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,79*
    € 113,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,66*
    € 103,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R284C0351044
    ab € 155,94*
    Zubehör
    Radiall
    R284C0351048
    ab € 38,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.