Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R414720000 DÄMPFUNGSGLIED, N, 2W, 20DB, 12.4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4196958
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R414720000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
n steckverbinder
Dämpfung: 20 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Radiall - N Attenuators
  • Frequenzbereich: DC bis 12.4GHz
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R414720000, 4196958, 419-6958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,66*
    € 135,55*
    Lager 139
    23
    Frei Haus
    ab € 78,32*
    € 138,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,51*
    € 164,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,51*
    € 160,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,23*
    € 147,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,08*
    € 136,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 106,01*
    € 126,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 96,95*
    € 115,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,89*
    € 104,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,32*
    € 93,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R284C0351025
    ab € 65,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.