Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C823K1RACAUTO KONDENSATOR, 0.082UF, 100V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4199504
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C823K1RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series Kemet
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 82000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C823K1RACAUTO, 4199504, 419-9504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0478*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3095*
    € 0,36831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.