Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5859 BK001. ADERLEITUNG, 14AWG, SCHWARZ, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4199602
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5859 BK001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 27AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 2.39 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.954 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5859 BK001., 4199602, 419-9602
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.365,20*
    € 1.551,94*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 1.619,97*
    € 1.852,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.551,94*
    € 1.846,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.523,93*
    € 1.813,48
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 1.492,85*
    € 1.776,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.445,54*
    € 1.720,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.406,72*
    € 1.674,00
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.365,20*
    € 1.624,59
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.365,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.