Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-S02R7SA504MB SUPERKONDENSATOR, 0.5F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199968
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-S02R7SA504MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Produktpalette:
ADCR-S02R7S Series
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.5 ohm
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
0.5 F
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
2.7 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
12.5 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-S02R7SA504MB
,
4199968
,
419-9968
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,303*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-S02R7SA105MB SUPERKONDENSATOR, 1F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-S02R7SA105MB
ab € 0,308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen