Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-S02R7SA205MB SUPERKONDENSATOR, 2F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199971
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-S02R7SA205MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 2f
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.18 ohm
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ADCR-S02R7S Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
2 F
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
2.7 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
16 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-S02R7SA205MB
,
4199971
,
419-9971
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,367*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-S02R7SA305MB SUPERKONDENSATOR, 3F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-S02R7SA305MB
ab € 0,507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen