Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ADCR-S02R7SA335MB SUPERKONDENSATOR, 3.3F, 2.7V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4199974
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ADCR-S02R7SA335MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ADCR-S02R7S Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3.3 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, ABRACON, ADCR-S02R7SA335MB, 4199974, 419-9974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abracon
    ADCR-S02R7SA505MB
    ab € 0,623*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.