Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-S02R7SB505MB SUPERKONDENSATOR, 5F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199976
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-S02R7SB505MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5f
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.075 ohm
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
ADCR-S02R7S Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
5 F
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
2.7 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-S02R7SB505MB
,
4199976
,
419-9976
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,631*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-S02R7SA106MB SUPERKONDENSATOR, 10F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-S02R7SA106MB
ab € 0,797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen