Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101021033 FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATURSENSORMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200162
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101021033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtasten
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Sensirion
  • Unterart Anwendung: Temperatursensor &, Feuchtigkeitssensor
  • Lieferumfang des Kits: Sensormodul SHT41
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: SHT41
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, Messen, SEEED STUDIO, 101021033, 4200162, 420-0162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.