Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101991033 GROVE-UART-MODUL, TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200169
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101991033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: TCP/IP, Mikrocontroller
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Wiznet
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Grove-UART WizFi360
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: WizFi360
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.