Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MOV-14D431K METALLOXIDVARISTOR, 275V AC, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4203890
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-14D431K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm
  • Produktpalette: MOV-14DxxxK Series
  • Nennspannung V AC: 275 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 350 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-14D431K, 4203890, 420-3890
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,22*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,30*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,128*
    € 0,466*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,222*
    € 0,5365*
    Lager 139
    5015
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0991*
    € 0,8035*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8035*
    € 0,95617
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3955*
    € 0,47065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3139*
    € 0,37354
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2429*
    € 0,28905
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MOV-14D431KTR
    ab € 0,115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.