Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABLE SYSTEMS AP1300KIT1 DRUCKER, AP1300-KIT KOMPLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4203925
Hersteller:
     Able Systems
Herst.-Nr.:
     AP1300KIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürobedarf
Computer
Computer-Produkte
Drucker
Druckgeschwindigkeit: 60mm/s (bei 7.2V Batteriespannung), 50mm/s (typ.)
  • Produktpalette: Able AP1300 Series
  • Druckauflösung: -
  • Drucker: Handgerät
  • Druckerschnittstelle: RS232
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 214,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,68*
    € 317,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,04*
    € 316,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 238,20*
    € 283,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,74*
    € 275,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,84*
    € 255,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.