Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CC174-10 HF-KABEL, BNC-STECKER/BNC-STECKER, 3.05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204312
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CC174-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Koaxialkabel: RG174/U
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, CC174-10, 4204312, 420-4312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.