Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM ECF504-UAAS-HR USB-ADAPTER, TYP-A-BUCHSE/BUCHSE, GESCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204364
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     ECF504-UAAS-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L-COM, ECF504-UAAS-HR, 4204364, 420-4364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,19*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.