Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BN-LG13Y5R0MYB NTC-THERMISTOR ICL 5OHM SCHEIBE 13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205286
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BN-LG13Y5R0MYB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(ICL)
Einschaltstrombegrenzung
NTC-Thermistoren
Schaltungsschutz
Produktpalette: BN-LG13Y Series
  • Zulassungen: cURus, TÜV, UL
  • Widerstand (25°C): 5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 5 A
  • Scheibengröße: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,525*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.