Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP012105 KONF. KABEL 2P MAG-STECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205398
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP012105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
konfektionierte
Magnetische
magnetischen
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MP Magnetic Connectors
  • Steckverbinder B: Freies Ende
  • Steckverbinder A: Magnetischer Stecker, 2 Positionen
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 30 V
  • Zusätzlicher Steckverbinder: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.