Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINX - TE CONNECTIVITY ANT-2.4-CW-RAH-RPS RF ANTENNA, 2.35 TO 2.6GHZ, 1.6DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205465
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-CW-RAH-RPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.6 GHz
  • Produktpalette: RAH Series
  • Antenne: WiFi / Bluetooth / Zigbee
  • Frequenz, min.: 2.35 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: RP-SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 1.6 dBi
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, LINX - TE CONNECTIVITY, ANT-2.4-CW-RAH-RPS, 4205465, 420-5465
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,27*
    € 7,39*
    Lager 139
    73
    € 14,99*
    ab € 6,28*
    € 12,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.