Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C474K4RAC3190 KONDENSATOR, 0.47UF, X7R, 16V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4205627
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C474K4RAC3190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C474K4RAC3190, 4205627, 420-5627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0207*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.