Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RLW73A2FR082TDF DICKSCH.WIDERSTAND R082 1% 0.5W 0508 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205882
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RLW73A2FR082TDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RLW73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 Wide [Metrisch 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.082 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, RLW73A2FR082TDF, 4205882, 420-5882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0677*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3279*
    € 0,3902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2053*
    € 0,24431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.