Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RLW73PA2FR033TDF DICKSCH.WIDERSTAND R033 1% 1W 0508 WIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205922
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RLW73PA2FR033TDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RLW73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0508 Wide [Metrisch 1220]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.033 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, RLW73PA2FR033TDF, 4205922, 420-5922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6469*
    € 0,76981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4211*
    € 0,50111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2627*
    € 0,31261
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2231*
    € 0,26549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1668*
    € 0,19849
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.