Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 221956-1142 KONF. KAB 14P IGRID-BUCHS/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4207952
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     221956-1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 221956 Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: iGrid-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 221956-1142, 4207952, 420-7952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 1,88*
    € 2,45*
    Lager 139
    197
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 3,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.