Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603Y471KXAAC CAPACITOR, 470PF, X7R, 50V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y471KXAAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ Commercial Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 470 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603Y471KXAAC, 4208446, 420-8446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0229*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C471KAT2A
    ab € 0,00785*
    Ähnlich
    Multicomp
    0603B471K500CT
    ab € 0,00326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.