Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSB 10360-15 2U DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 360V, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208552
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSB 10360-15 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 360 V
  • Produktpalette: EA-PSB 10000 2U Series
  • Ausgangsstrom, max.: 15 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 15a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSB 10360-15 2U, 4208552, 420-8552
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 3.869,33*
    € 4.192,70*
    Frei Haus
    ab € 4.007,98*
    € 4.222,92*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 4.030,28*
    € 4.222,94*
    Frei Haus
    ab € 4.412,42*
    € 4.626,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.222,94*
    € 5.025,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.195,04*
    € 4.992,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.082,30*
    € 4.857,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.030,28*
    € 4.796,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.